Startseite

BTICINO - BTI351122 Frontblende Lautsprecher LED 2Rt Allwhit - 351122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543463697

Artikelnummer

BTI351122

Herstellernummer

351122

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

weiß

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Allwhite
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie