BTICINO - BTI350633 3-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Far - 350633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Montageart - Aufputz
Breite - 155 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461372
Artikelnummer
BTI350633
Herstellernummer
350633
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet


