Startseite

BTICINO - BTI350593 Regendach fur Turstation SFERA, 9 Module - 350593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 9

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 430 mm

  • Höhe - 334 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461143

Artikelnummer

BTI350593

Herstellernummer

350593

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

9

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Aufputz

Breite:

430 mm

Höhe:

334 mm

Tiefe:

50 mm

Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allstreet
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie