BTICINO - BTI350592 Regendach fur Turstation SFERA, 9 Module - 350592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 9
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 430 mm
Höhe - 334 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461136
Artikelnummer
BTI350592
Herstellernummer
350592
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
9
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
430 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allwhite



