BTICINO - BTI350562 Regendach fur Turstation SFERA, 6 Module - 350562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 334 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461112
Artikelnummer
BTI350562
Herstellernummer
350562
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allwhite



