BTICINO - BTI350561 Regendach fur Turstation SFERA, 6 Module - 350561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 334 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera
EAN
8005543458181
Artikelnummer
BTI350561
Herstellernummer
350561
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allmetal



