BTICINO - BTI350532 Regendach fur Turstation SFERA, 3 Module - 350532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 151 mm
Höhe - 334 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543458204
Artikelnummer
BTI350532
Herstellernummer
350532
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
151 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allwhite



