BTICINO - BTI350523 Regendach fur Turstation SFERA, 2 Module - 350523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - anthrazit
Montageart - Aufputz
Breite - 151 mm
Höhe - 242 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461075
Artikelnummer
BTI350523
Herstellernummer
350523
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
151 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allstreet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


