Startseite

BTICINO - BTI350522 Regendach fur Turstation SFERA, 2 Module - 350522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 151 mm

  • Höhe - 242 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543458167

Artikelnummer

BTI350522

Herstellernummer

350522

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

151 mm

Höhe:

242 mm

Tiefe:

50 mm

Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allwhite