Startseite

BTICINO - BTI350232 Abdeckrahmen + Modultrager 3 Module, Tur - 350232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543457542

Artikelnummer

BTI350232

Herstellernummer

350232

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

138 mm

Höhe:

327 mm

Tiefe:

15 mm

Telaio supporto con cornice 3 moduli SFERA New finitura Allwhite