BTICINO - BTI350222 Abdeckrahmen + Modultrager 2 Module, Tur - 350222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8005543457535
Artikelnummer
BTI350222
Herstellernummer
350222
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
15 mm
Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allwhite
IstruzioniPDF





