BTICINO - BTI350120 2-moduliger Unterputzkasten zum Einbau d - 350120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 205 mm
Breite - 102 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
EAN
8005543446997
Artikelnummer
BTI350120
Herstellernummer
350120
Hersteller
BTI
Höhe:
205 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
50 mm
Scatola da incasso antistrappo in acciaio 2 moduli SFERA Robur
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF



