BTICINO - BTI3488 Touchscreen mit 7' Bildschirm fur Hausau - 3488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543612033
Artikelnummer
BTI3488
Herstellernummer
3488
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Touchfunktion:
ja
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
sonstige


