Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI3482 uberschwemmungsmelder - 3482

KopierenKopieren
BTICINO - BTI3482 uberschwemmungsmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Wetterstation - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199941523

Artikelnummer

BTI3482

Herstellernummer

3482

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

sonstige

Wetterstation:

nein

Sonda di rilevazione acqua - da abbinare all\\'interfaccia contatti art. 3480 in modalità allarme tecnico. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie