Startseite

BTICINO - BTI3477 Einbau-Tasterschnittstelle mit 2 Eingang - 3477

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199653136

Artikelnummer

BTI3477

Herstellernummer

3477

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) - accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionalicon contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati - modulo Basic.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie