BTICINO - BTI346300 CENTRALINO DI PORTINERIA SOFTWARE - 346300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebssystem - sonstige
Integrierbar in - sonstige
SNMP - nein
RMON - nein
MIB I - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199843063
Artikelnummer
BTI346300
Herstellernummer
346300
Hersteller
BTI
Betriebssystem:
sonstige
Integrierbar in:
sonstige
SNMP:
nein
RMON:
nein
MIB I:
nein
MIB II:
nein
Centralino di portineria software per la gestione delle chiamate citofoniche e videocitofoniche in impianti misti 2 FILI / IP con interfaccia 346891. Il software (per sistema operativo Windows) può essere installato su qualsiasi PC fisso o mobile e permette di ricevere, gestire e trasferire chiamate da posto esterno e da posto interno. Consente la visione ciclica delle telecamere collegate all\'impianto, la funzione giorno e notte e la possibilità di visualizzare gli allarmi presenti nei vari appartamenti. Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows XP Service Pack 2 e Windows Vista. Software necessario: NET Framework 3.5 o superiore.


