BTICINO - BTI346050 Netzgerat 2-Draht mit integriertem Video

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 27 V
Montageart - DIN-Schiene
Installationstechnik - Bus-System
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8005543545324
Artikelnummer
BTI346050
Herstellernummer
346050
Hersteller
BTI
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
27 V
Montageart:
DIN-Schiene
Installationstechnik:
Bus-System
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
2
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein