Startseite

BTICINO - BTI346020 Zusatznetzgerat 27 V DC - 600 mA zu - 346020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 27 V

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Serviceanzeigen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199955933

Artikelnummer

BTI346020

Herstellernummer

346020

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

27 V

Installationstechnik:

1+n-System

Serviceanzeigen:

ja

Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente maxdi 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.