BTICINO - BTI344643 AP-Videohausstation CLASSE300 X13E mit S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Videocitofonia connessa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543561454
Artikelnummer
BTI344643
Herstellernummer
344643
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
194 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja