Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI344252 Horerlose AP-Audiohausstation CLASSE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

  • Funktions-Lampen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543490600

Artikelnummer

BTI344252

Herstellernummer

344252

Hersteller

BTI

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Rufabschaltung:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo (con apposito accessorio 344552 NON fornito in dotazione). E' dotato di 4 tasti per : apertura serratura,connessione vivavoce,comando accensione luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Regolazioni indipendenti per volume suoneria e volume altoparlante.