BTICINO - BTI342931 Aufputz-Turstation LINEA2000 Audio mit 3 - 342931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199656885
Artikelnummer
BTI342931
Herstellernummer
342931
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Kamera:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
176 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
31 mm


