Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI331110 Modultrager mit UP-Kasten 1 M

KopierenKopieren
BTICINO - BTI331110 Modultrager mit UP-Kasten 1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Breite - 117 mm

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Höhe - 123 mm

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8012199218144

Artikelnummer

BTI331110

Herstellernummer

331110

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart:

Unterputz

Breite:

117 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

123 mm

Tiefe:

45 mm

Scatola da incasso con telaio 1 modulo SFERA Classic