Startseite

BTICINO - BTI308022 Aufputz-Gehause fur LINEA300 mit 8 Rufta - 308022

KopierenKopieren
BTICINO - BTI308022 Aufputz-Gehause fur LINEA300 mit 8 Rufta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 178 mm

  • Höhe - 327 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199997483

Artikelnummer

BTI308022

Herstellernummer

308022

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Breite:

178 mm

Höhe:

327 mm

Tiefe:

40 mm

Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308002 e 308012)