Startseite

BTICINO - BTI308021 Aufputz-Gehause fur LINEA300 mit 4 Rufta

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 178 mm

  • Höhe - 267 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199997452

Artikelnummer

BTI308021

Herstellernummer

308021

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Breite:

178 mm

Höhe:

267 mm

Tiefe:

40 mm

Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308001 e 308011)