Startseite

BTICINO - BTI28604G MATIXGO - PLACCA IP55 4M GREY - 28604G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543722800

Artikelnummer

BTI28604G

Herstellernummer

28604G

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

ja

Breite:

147 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

83 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

147 mm

Tiefe:

12 mm

Einbauhöhe:

83 mm

Placca IP55 4 moduli - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie