BTICINO - BTI28402G MATIXGO - SCATOLA IP40 2M GREY - 28402G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543722213
Artikelnummer
BTI28402G
Herstellernummer
28402G
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
ja
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Einführung von hinten:
ja
Breite:
77 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Höhe:
77 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
77 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
77 mm
Tiefe:
58.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
58.5 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


