Startseite

BTICINO - BTI26108T IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 TECH - 26108T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199845722

Artikelnummer

BTI26108T

Herstellernummer

26108T

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

pulsante targa 10A 250V a.c. retroilluminato con led già installato - installabile su scatole da incasso 503E, 502E - colore tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie