Startseite

BTICINO - BTI26108N IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 BIANCO - 26108N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199845715

Artikelnummer

BTI26108N

Herstellernummer

26108N

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) – installabile su scatole da incasso 503E, 502E, 502

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie