BTICINO - BTI26066 IDROBOX - CUSTODIA IP66 2 MODULI MATIX - 26066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199825571
Artikelnummer
BTI26066
Herstellernummer
26066
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


