Startseite

BTICINO - BTI25512V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 12P VER - 25512V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199380421

Artikelnummer

BTI25512V

Herstellernummer

25512V

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

ja

custodia IP55 verticale composta da base e portello di protezione - per 4+4+4 moduli Màtix

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie