BTICINO - BTI25503 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 3P - 25503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.8 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.7 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8012199380339
Artikelnummer
BTI25503
Herstellernummer
25503
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
99.8 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
64 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
99.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
64 mm