Startseite

BTICINO - BTI25502 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 2P - 25502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199384245

Artikelnummer

BTI25502

Herstellernummer

25502

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

quadratisch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

7047

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Breite:

76 mm

Höhe:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

76 mm

Tiefe:

64 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

64 mm

custodia IP55 composta da base e portello di protezione - per 2 moduli Màtix

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie