BTICINO - BTI25412V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 12P VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199384177
Artikelnummer
BTI25412V
Herstellernummer
25412V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
custodia verticale IP40 composta da base e coperchio - 4+4+4 moduli Màtix



