Startseite

BTICINO - BTI25412 IDROBOXMATIX - CUSTODIA IP40 12P - 25412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199380278

Artikelnummer

BTI25412

Herstellernummer

25412

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

ja

custodia IP40 composta da base e coperchio - 4+4+4 moduli Màtix

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie