BTICINO - BTI25408V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 8P VERT - 25408V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199380247
Artikelnummer
BTI25408V
Herstellernummer
25408V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
custodia verticale IP40 composta da base e coperchio - 4+4 moduli Màtix


