BTICINO - BTI25406V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 6P VERT - 25406V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199380186
Artikelnummer
BTI25406V
Herstellernummer
25406V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


