Startseite

BTICINO - BTI2537B KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP./PR.10A BIANCA - 2537B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

202 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199808642

Artikelnummer

BTI2537B

Herstellernummer

2537B

Hersteller

BTI

Länge:

5 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Temperaturbeständigkeit:

-10...750 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 5m con spina e presa 2P+T 10A - colore bianco