BTICINO - BTI2528B KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP.16A/PR.10/16A - 2528B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
202 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199808604
Artikelnummer
BTI2528B
Herstellernummer
2528B
Hersteller
BTI
Länge:
5 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Temperaturbeständigkeit:
-10...750 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
250...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm