BTICINO - BTI24603L IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 3P - 24603L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199416083
Artikelnummer
BTI24603L
Herstellernummer
24603L
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
ja
Breite:
122 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
98 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
31.3 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


