BTICINO - BTI24503 Idrobox AP Gehaeuse - 24503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199415901
Artikelnummer
BTI24503
Herstellernummer
24503
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Breite:
99.8 mm
Höhe:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
99.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
76 mm
Tiefe:
64 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
64 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


