BTICINO - BTI24401 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 1 POSTO - 24401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199415697
Artikelnummer
BTI24401
Herstellernummer
24401
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
76 mm
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
55 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


