BTICINO - BTI23940 TEKNE IDROBOX - COPERCHIO CIECO SU 503E - 23940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 115 mm
Breite - 103 mm
Tiefe - 8 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199187389
Artikelnummer
BTI23940
Herstellernummer
23940
Hersteller
BTI
Länge:
115 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
8 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
coperchio cieco IP55 per chiusura scatola art. 503E da impiegare come scatola di derivazione



