Startseite

BTICINO - BTI2144 Ruftast-Modul - 2144

KopierenKopieren
BTICINO - BTI2144 Ruftast-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014496004048

Artikelnummer

BTI2144

Herstellernummer

2144

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

15 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

grau

Modulo Tersystem con 4 pulsanti di chiamata completo di illuminazione - finitura alluminio