BTICINO - BTI1508664W INCARA - MULTIPRESA 6XP30 + INTERRUTTORE - 1508664W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.852 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543745946
Artikelnummer
BTI1508664W
Herstellernummer
1508664W
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufbau
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Länge:
315.8 mm
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Breite:
79.4 mm
Höhe:
85.6 mm
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
12
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Nennspannung:
230 V
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...35 °C
Glanzgrad:
matt
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Netzentstörfilter:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


