Startseite

BTICINO - BTI1508611WG INCARA - MULTIPRESA VUOTA 6M WHITE GREY - 1508611WG

KopierenKopieren
BTICINO - BTI1508611WG INCARA - MULTIPRESA VUOTA 6M WHITE GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Farbe - grau

  • Form - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.852 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543747360

Artikelnummer

BTI1508611WG

Herstellernummer

1508611WG

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufbau

Farbe:

grau

Form:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Hochklappbar:

nein

Ausziehbar:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:

nein

Länge:

213.4 mm

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Breite:

79.4 mm

Höhe:

85.6 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

6

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Nennspannung:

230 V

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Glanzgrad:

matt

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Multiprese per scrivania da equipaggiare con le funzioni MatixGO - 6 moduli - Finitura coperchio: grigio.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie