BTICINO - BTI150731 TORRETTE - A SCOMPARSA COVER RIM IP66 - 150731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Anzahl der Einführungen - 1
Anzahl der Gerätebecher - 1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0
Packung
5 ST
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der Gerätebecher:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
nein
Verriegelbarer Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
verchromt
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Oberflächenbehandlung Deckel:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Böden in Computerräumen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außendurchmesser:
170 mm
Einbaudurchmesser:
152 mm
Min. Einbautiefe:
65 mm



