Startseite

BTICINO - BTI150706 TORRETTE - A SCOMPARSA 24/30M COPERC INO - 150706

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • RAL-Nummer - 9011

  • Farbe - grau

  • Breite Einbaumaß - 254 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199779737

Artikelnummer

BTI150706

Herstellernummer

150706

Hersteller

BTI

Ausführung Deckel:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

RAL-Nummer:

9011

Farbe:

grau

Breite Einbaumaß:

254 mm

Länge Einbaumaß:

409 mm

Außenlänge:

441 mm

Anzahl der Gerätebecher:

1

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Anzahl der Einführungen:

12

Mit Kabelauslass im Deckel:

nein

Min. Einbautiefe:

90.5 mm

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Schutzart (IP) in Gebrauch (Kabelauslass offen):

IP20

Geeignet für Nasspflege:

nein

Oberflächenschutz Deckel:

unbehandelt

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

7 mm

Oberflächenbehandlung Deckel:

unbehandelt

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Verriegelbarer Deckel:

ja

Außenbreite:

284 mm

torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie