Startseite

BTICINO - BTI150705 TORRETTE - A SCOMPARSA 24/30M COP CON VA - 150705

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rechteckig

  • Anzahl der Einführungen - 12

  • Anzahl der Gerätebecher - 1

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Ausführung Deckel:

rechteckig

Anzahl der Einführungen:

12

Anzahl der Gerätebecher:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Mit Kabelauslass im Deckel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Oberflächenschutz Deckel:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Deckel:

unbehandelt

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

7 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Außenbreite:

284 mm

Außenlänge:

441 mm

Länge Einbaumaß:

409 mm

Breite Einbaumaß:

254 mm

Min. Einbautiefe:

90.5 mm

torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con vano personalizzabile e maniglia ergonomica