BTICINO - BTI150703 TORRETTE - A SCOMPARSA 16/20M COP CON VA - 150703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rechteckig
Anzahl der Einführungen - 12
Anzahl der Gerätebecher - 4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0
Packung
1 ST
EAN
8012199779706
Artikelnummer
BTI150703
Herstellernummer
150703
Hersteller
BTI
Ausführung Deckel:
rechteckig
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der Gerätebecher:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Oberflächenschutz Deckel:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Deckel:
unbehandelt
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
7 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Böden in Computerräumen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außenbreite:
305 mm
Außenlänge:
270 mm
Länge Einbaumaß:
289 mm
Breite Einbaumaß:
254 mm
Min. Einbautiefe:
90.5 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie