Startseite

BTICINO - BTI150674 TORRETTE - ADATTATORE PER SUPPORTO 3P - 150674

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199648279

Artikelnummer

BTI150674

Herstellernummer

150674

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

adattatore universale interasse 83,5mm per supporti 3 moduli di ogni serie civile per torrette bifacciali 4+4